Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Flügel-Rührwellen, L 1000 mm Ø 10mm aØ 110x20 mm PTFE überzogene Edelstahlw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-C37912
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 379-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flächenrührer
Rührwellen
rührwelle flügel
flächenrührer
BOLA Flügel-Rührwellen Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, Rührflügel komplett aus PTFE mit zwei um 45° geneigten Flügeln. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt. Abmessungen: Länge mm 1.000 Ø Welle mm 10 Spann Ø mm 8 Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm 110 - 20 - 5
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite des Rührblattes:
110 mm
Länge des Rührblattes:
20 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,5 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: bohlender rührwelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 208,30*
€ 266,58*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 261,59*
€ 301,49*
Lager 340
Frei Haus
ab € 265,63*
€ 305,10*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,10*
€ 363,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,94*
€ 362,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,29*
€ 358,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,08*
€ 346,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,63*
€ 316,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 265,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.