Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Doppelflügel-Rührwellen, L 800 mm Ø 10mm aØ 110x20 mm PTFE überzogene Edels


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-C38010
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 380-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rührwellen
bohlender rührwelle
rührwellen
BOLA Doppelflügel-Rührwellen Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, zwei kreuzweise um 90° versetzt angeordnete Rührflügel aus PTFE. Befestigung des oberen Flügels mittels Klemmschrauben aus PEEK-Compound. Abmessungen: Länge mm 800 Ø Welle mm 10 Spann Ø mm 8,0 Flügelabstand mm 100 Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm 110 - 20 - 5
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Breite des Rührblattes:
110 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,47 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Flächenrührer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 309,02*
€ 395,20*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 390,07*
€ 446,91*
Lager 340
Frei Haus
ab € 395,48*
€ 452,24*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,24*
€ 538,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,08*
€ 536,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,34*
€ 521,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,53*
€ 504,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,48*
€ 470,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 395,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.