Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelflügel-Rührwellen PTFE Länge mm 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-C 380-10
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 380-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rührwellen
bohlender rührwelle
rührwellen
Doppelflügel-Rührwellen Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, zwei kreuzweise um 90° versetzt angeordnete Rührflügel aus PTFE. Befestigung des oberen Flügels mittels Klemmschrauben aus PEEK-Compound. Abmessungen: Länge mm 800 Ø Welle mm 10 Spann Ø mm 8,0 Flügelabstand mm 100 Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm 110 - 20 - 5
Weitere Informationen:
Länge mm:
800
Ø Welle mm:
10
Spann Ø mm:
8
Flügelabstand mm:
100
Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm:
110 - 20 - 5
Weitere Suchbegriffe: Rührer, Stufenrührer, Doppelflügelrührer, Doppelflügel-Rührer, Teflonrührwelle, Teflon-Rührwelle, Teflonrührer, Teflon-Rührer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 309,95*
€ 392,04*
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 389,60*
€ 443,29*
Frei Haus
ab € 393,10*
€ 448,57*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,29*
€ 527,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,56*
€ 526,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,39*
€ 513,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,60*
€ 495,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,60*
€ 463,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 389,60* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.