Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Doppelflügel-Rührwellen, L 600 mm Ø 16mm aØ 140x25 mm PTFE überzogene Edels


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-C38014
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 380-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flächenrührer
Rührwellen
bohlender rührwelle
flächenrührer
BOLA Doppelflügel-Rührwellen Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, zwei kreuzweise um 90° versetzt angeordnete Rührflügel aus PTFE. Befestigung des oberen Flügels mittels Klemmschrauben aus PEEK-Compound. Abmessungen: Länge mm 600 Ø Welle mm 16 Spann Ø mm 14,0 Flügelabstand mm 150 Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm 140 - 25 - 12
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite des Rührblattes:
140 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
1,02 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: rührwelle länge 600mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 633,47*
€ 719,65*
Lager 340
Frei Haus
ab € 638,81*
€ 728,15*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,15*
€ 866,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,85*
€ 860,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,69*
€ 821,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,45*
€ 802,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,81*
€ 760,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.