Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelflügel-Rührwellen PTFE Länge mm 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-C 380-14
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 380-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flächenrührer
Rührwellen
bohlender rührwelle
flächenrührer
Doppelflügel-Rührwellen Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, zwei kreuzweise um 90° versetzt angeordnete Rührflügel aus PTFE. Befestigung des oberen Flügels mittels Klemmschrauben aus PEEK-Compound. Abmessungen: Länge mm 600 Ø Welle mm 16 Spann Ø mm 14,0 Flügelabstand mm 150 Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm 140 - 25 - 12
Weitere Informationen:
Länge mm:
600
Ø Welle mm:
16
Spann Ø mm:
14
Flügelabstand mm:
150
Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm:
140 - 25 - 12
Weitere Suchbegriffe: rührwelle länge 600mm, Rührer, Stufenrührer, Doppelflügelrührer, Doppelflügel-Rührer, Teflonrührwelle, Teflon-Rührwelle, Teflonrührer, Teflon-Rührer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 633,47*
€ 719,65*
Frei Haus
ab € 638,81*
€ 728,15*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,65*
€ 856,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,70*
€ 850,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,77*
€ 812,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,73*
€ 793,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,47*
€ 753,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.