Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-C42570 Herst.-Nr.: C 425-70 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BOLA Ersatz-Spezial-Dichtungen Problemlos austauschbare Kombination aus PTFE-Dichtung mit FKM-O-Ring für die PTFE-Führungshülsen. Die Spezial-Dichtung dient zur Abdichtung gegenüber der Rührwelle. Abmessungen: für Welle-Ø mm 8 Kappengewinde GL 25 Weitere Informationen: | | Material: | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Nettogewicht: | 0,002 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 10,00* | ab € 3,27* | € 4,21* | | | | Lager 340 | | | | 5 | | € 8,50* | ab € 3,30* | € 4,26* | | | | | | | | | 5 | | € 18,90* | ab € 2,62* | € 4,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete | Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 21,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|