| |
|
| Artikel-Nr.: 340-CAAF1118301000000 Herst.-Nr.: CAAF1118301000000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Veraschungsofen 1100°C maximale Temperatur Von 2 Seiten beheizte Ofenkammer mit starken SiC-Platten vor den Heizelementen 18,4 l Kammervolumen 235x196x400mm (HxBxT) Kammergröße 705x505x675mm (HxBxT) Außenabmessungen 4-5 Luftwechsel/Minute Vorgewärmte Zuluft Inkl. Gestell mit Zwischenboden und 2 Schalen aus Inconel mit abnehmbarem Griff Anschluss: 230/400 V, 3 Phasen, Erde + Neutral, 50 Hz, 7 kW Das Bild zeigt einen Artikel gleicher Bauart. Größe und Ausstattung können von diesem Typ abweichen. PID-Regler Eine Rampe zum Setpoint Timerfunktion mit 99 Stunden, programmierbar als verzögerter Start oder als Countdown-Timer. Optional CC-T1 Touchscreen Regler (1 Zone) (00050670) Übertemperaturschutz digital (OPTOTCF) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Großbritannien | Nennvolumen: | 18 l |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbrennungsofen |
| | |
| |