Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IoT-Line Zählwaage KERN CKE 3600-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-CKE36002
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     CKE 3600-2
EAN/GTIN:
     4045761243422
Suchbegriffe:
Zählwaage
zählwaagen kern
zählwaage
Selbsterklärende Zählwaage mit Laborgenauigkeit, Zählauflösung 180.000 Punkte Präzise, intuitiv bedienbar und digital – mit unseren Zählwaagen beschleunigen Sie Ihre Prozesse bei der jährlichen Inventur und sparen so Zeit und Kosten Selbsterklärendes, grafikunterstütztes Bedienfeld, auch ohne Bedienungsanleitung sofort verständlicher Ablauf der Arbeitsschritte - keine Anlernzeit = spart Kosten - ideal für den ungeübten Benutzer - visualisierter Ablauf vermeidet Bedienfehler Die 4 Arbeitsschritte werden von links nach rechts durchgeführt: [[1]] Leeren Behälter auf die Wägeplatte stellen und per Tastendruck (TARE) tarieren [[2]] Referenzstückzahl der Zählmenge in den Behälter einfüllen (5, 10, 20 oder beliebige Stückzahl) [[3]] Gewählte Referenzstückzahl per Tastendruck (5, 10, 20 oder beliebige Stückzahl) bestätigen [[4]] Zählmenge in den Behälter einfüllen. Die Stückzahl wird direkt im Display angezeigt Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer Zwei Waagen in einer: Umschaltung vom Zählmodus in den Wiegemodus per Tastendruck Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
maximale Last:
3,6 kg
Auflösung:
0,01 kg
Verpackungstiefe:
0,37 m
Verpackungsbreite:
0,37 m
Verpackungshöhe:
0,15 m
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
2,2 kg
Nettogewicht:
1,6 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Tischwaage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 314,44*
€ 355,36*
Lager 340
Frei Haus
ab € 313,06*
€ 355,38*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 303,98*
€ 373,34*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,01*
€ 373,68*
Frei Haus
ab € 356,78*
€ 404,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,38*
€ 422,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,88*
€ 421,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,95*
€ 392,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,83*
€ 385,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,06*
€ 372,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
CKE2000-2
ab € 336,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.