Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Waagen
>
Laborwaage
>
Präzisionswaage
>
Artikel
Paketwaage DE 6K1D, Wägebereich 3000 g; 6000 g, Ablesbarkeit 1 g; 2 g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
340-DE6K1D
Hersteller:
Kern
Herst.-Nr.:
DE 6K1D
EAN/GTIN:
4045761111356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Paketwaage
Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand, etc.); Auswertegerät vielseitig positionierbar z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt; Auswertegerät: Kunststoff, Staub- und Spritzwasserschutz IP65*; Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert; PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen; Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden; Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m², o. ä.; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten;
Weitere Informationen:
Produkttyp:
DE 6K1D
Waagschalen Breite:
318 mm
Waagschalen Tiefe:
308 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
6 kg
Nettogewicht:
4,8 kg
Verpackungshöhe:
0,135 m
Verpackungsbreite:
0,515 m
Verpackungstiefe:
0,385 m
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Verbrauchsmaterial(sonstiges,Labor)
>
sonstiges Verbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Päckchenwaage
,
Plattformwaage
,
Wägebrücken
,
Präzisionswaage
,
Tierwaage
,
Veterinärwaage
,
paketwaage 50kg/2g
,
paketwaage
,
kern sohn paketwaage
,
Labormaterial
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3EH3T
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 139,58*
€ 163,97*
Lager 7303
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 127,82*
€ 166,35*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,28*
€ 166,37*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,94*
€ 167,57*
Lager 340
Frei Haus
ab € 175,26*
€ 203,38*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,38*
€ 242,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,64*
€ 238,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,36*
€ 224,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,86*
€ 218,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 175,26* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 340
Versand:
Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arbeitsschutzhaube DE-A12S05, Lieferumfang 5 Stück
Kern
DE-A12S05
ab € 7,334*
Zubehör
Stativ für Auswertegerät, Plattformwaage, Stativhöhe ca. 480 mm.
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 84,76*
Zubehör
Terminalhalterung, für Plattformwaage, zum Festschrauben.
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 32,04*
Zubehör
Wandhalterung, für Plattformwaage, zur Wandmontage.
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 26,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen