Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrifugalrührer PL031 2 flex. Flügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DHWOS501031
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WOS501031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentrifugalrührer
zentrifugalrührer
Zentrifugalrührer PL031, 2 flexible Flügel, Flügelbreite: 100 mm, Ø 8 mm, Länge: 650 mm, Edelstahl, PTFE beschichtet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Südkorea
Bruttogewicht:
0,224 kg
Nettogewicht:
0,224 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborrührwerk, elektrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 500 002 B
ab € 17,19*
Zubehör
Witeg Labortechnik
1 445 500
ab € 57,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.