Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserbad mit PC-Wanne, 11 l, 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-E4090
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     E-4090
EAN/GTIN:
     4058072005849
Suchbegriffe:
Allzweck-Laborschale
Labor-Allzweckschale
Labor-Allzweckwanne
Labor-Wasserbad
Die preiswerte Alternative! Besonders preiswerte Wasserbäder mit PC-Wanne, hitzebeständig bis 120°C. Temperaturbereich: 5° über RT bis 100°C Genauigkeit: ca. +/-0,3°C Sicherheitsthermostat zum Abschalten des Gerätes bei Wassermangel oder bei Überhitzung. Anschluss: 220 Volt/50 HZ CE-Prüfung, einfache Handhabung, gut zu reinigen. serienmäßiger Lieferumfang: Einhänge-Thermostat mit Anschlusskabel und Stecker eingebauter Sicherheitsthermostat nahtlose, durchsichtige Polycarbonatwanne Bodeneinlageplatte zum direkten Einstellen von Gefäßen oder Gestellen
Weitere Informationen:
Badvolumen:
0,011 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborwasserbad, labor wasserbad, Wasserbad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.146,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.303,45*
€ 1.551,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.292,38*
€ 1.537,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.212,32*
€ 1.442,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.175,53*
€ 1.398,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.146,82*
€ 1.364,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.