Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Schnapp-Ventile, Ø 10 mm PTFE, unbewegte Abdichtung, Muttern aus PTFE-Glasf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-E67456
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     E 674-56
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnappventil
BOLA Schnapp-Ventile Hahnkörper aus PTFE mit 2 Anschlüssen und Muttern aus PTFE-Glasfaser zum Anschluss von Rohren oder Schläuchen, Durchgangsbohrungs-Ø 6 mm. Die Abdichtung erfolgt bewegungslos durch einen gasdichten Faltenbalg aus PTFE mit Kegelansatz, Leckagen werden vermieden.Hebel rastet im geöffneten Zustand ein, Schalterstellung durch Lage des Hebels leicht erkennbar. » Für Schalttafeleinbau geeignet. » Zur Reinigung einfach demontierbar. » Universell chemisch beständig, das Durchflussmedium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Fitting-Gewinde M 18 x 2 für Schlauch-Außen-Ø mm 10 Außenmaße L x T x H ca. mm 85 x 44 x 90
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,206 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Ventilhahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 353,36*
€ 408,78*
Lager 340
Frei Haus
ab € 356,54*
€ 413,66*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,66*
€ 492,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,10*
€ 491,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,21*
€ 472,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,52*
€ 450,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,54*
€ 424,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.