| |
|
| Artikel-Nr.: 340-EFS5002 Herst.-Nr.: EFS 500-2 EAN/GTIN: 4045761252950 |
| |
|
| | |
| Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung, dadurch auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet; Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren; Besonders flache Bauweise; Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße; Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung; Der praktische Batteriebetrieb mittels handelsüblicher Batterien sorgt für große Flexibilität und Unabhängigkeit von Netzadaptern, Steckdosen, Ladegeräten etc.; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 0,60 kg | Nettogewicht: | 0,45 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00357 m³ | Verpackungshöhe: | 0,07 m | Verpackungsbreite: | 0,255 m | Verpackungstiefe: | 0,2 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 72,60* | € 96,51* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 83,62* | € 101,99* | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 88,28* | € 107,01* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 88,89* | € 108,20* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,70* | € 108,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 88,89* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|