| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M11536 Herst.-Nr.: EFS 500-2 EAN/GTIN: 4045761252950 |
| |
|
| | |
| Kern EFS 500-2 Schulwaage Perfekte Schulwaage für den experimentellen Unterricht – einfache Bedienung, platzsparend, stapelbar. - Wägebereich: 500 g. - Ablesbarkeit: 0,01 g. - Linearität:0,03 g. - Reproduzierbarkeit: 0,01 g. - Wägefläche (d):134 mm x 127 mm. - Einschwingzeit:2,5 s. - Wägesystem: Dehnungsmessstreifen Präzisionswaage EFS Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung, dadurch auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet. Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren. Besonders flache Bauweise. Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße. Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung. Der praktische Batteriebetrieb mittels handelsüblicher Batterien sorgt für große Flexibilität und Unabhängigkeit von Netzadaptern, Steckdosen, Ladegeräten etc. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7303 | | | | | | € 4,90* | ab € 72,42* | € 99,47* | | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 84,86* | € 104,34* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 88,94* | € 109,35* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,62* | € 109,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 72,42* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|