| |
|
| Artikel-Nr.: 340-EMB5001BE Herst.-Nr.: EMB 500-1BE EAN/GTIN: 4045761138452 |
| |
|
| | |
| Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren Besonders flache Bauweise Startbereit: Batterien inklusive Haken für Unterflurwägungen serienmäßig Tipp: Mit dem optionalen Hilfsset zur Dichtebestimmung KERN YDB-04 auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet Weitere Informationen: | | maximale Last: | 0,5 kg | Auflösung: | 0,0001 kg | Verpackungstiefe: | 0,32 m | Verpackungsbreite: | 0,395 m | Verpackungshöhe: | 0,14 m | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 0,70 kg | Nettogewicht: | 0,55 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 42,79* | € 54,84* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,57* | € 56,96* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 44,36* | € 56,98* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,47* | € 60,64* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 47,51* | € 60,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,36* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|