| |
|
| Artikel-Nr.: 340-EW2203NM Herst.-Nr.: EW 220-3NM EAN/GTIN: 4045761028715 |
| |
|
| | |
| Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wiegesystem Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte Stabiles Temperaturverhalten Kurze Einschwingzeit Hohe mechanische Robustheit Hohe Eckenlast-Sicherheit Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an Summieren von Zählteilen Windschutz serienmäßig, Wägeraum B×T×H 158×130×78 mm Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | maximale Last: | 0,22 kg | Auflösung: | 0,000001 kg | Eichfähigkeit: | Nein | Wägebereich Ausführung: | Vollauflösend (Einbereich) | Produkttyp: | EW 220-3NM | Waagschalen Durchmesser: | 118 mm | Ursprungsland: | Japan | Bruttogewicht: | 3,0 kg | Nettogewicht: | 1,4 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 597,08* | € 650,74* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 548,01* | € 650,76* | | | | | 24 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 612,01* | € 671,05* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 621,26* | € 678,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 510,30* | € 686,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 621,26* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|