Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN EW 220 3NM Präzisionswaage 0,001g 220g Laborwaage Apothekerwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN EW 220 3NM Präzisionswaage 0,001g 220g Laborwaage Apothekerwaage
KERN EW 220 3NM Präzisionswaage 0,001g 220g Laborwaage Apothekerwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-EW 220-3NM
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EW 220-3NM
EAN/GTIN:
     4045761028715
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
präzisionswaage kern zählfunktion

Kern - EW 220-3NM - Präzisionswaage 0,001 g : 220 g

|- nur EG-NM: Interne Justierschaltung (CAL) über Drehknopf an der Seite garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig|- nur EW-NM: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis|- Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an|- Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts|- Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren|- Windschutz serienmäßig für Modelle mit Wägeplattengröße . Abnehmbarer Deckel mit Öffnung zum Pipettieren, Wägeraum BxTxH 158x130x78 mm|Technische Daten|- Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 17 mm|- Abmessungen Wägeplatte (Edelstahl)|- mm, groß abgebildet|- 170x142 mm|- 180x160 mm|- Gesamtabmessungen (ohne Windschutz) BxTxH|- , 182x235x75 mm|- 192x265x87 mm|- Nettogewicht ca. 1,3 kg|- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C / 30 °C

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 220 g
Ablesbarkeit [d]: 1 mg
Eichklasse: II
Mindestlast: 20 mg
Reproduzierbarkeit: 1 mg
Linearität: 2 mg
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 1 mg
Abmessungen (BxTxH): 182 mm x 235 mm x 75 mm
Material Wägeplatte: Edelstahl
Abmessugen Wägefläche (Ø): 118
Abmessungen Wägeraum: 158 mm x 130 mm x 78 mm
Ziffernhöhe: 1700 cm
Einheiten: g mo ct ozt tl (Singap. Malays) dwt tl (Tw) tl (HK) tol oz lb
Zulässige Umgebungstemperatur: 10 °C - 30 °C
Nettogewicht: 1,300 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 400 mm x 320 mm x 220 mm
Dimensions housing (WxDxH): 182 mm x 235 mm x 75 mm
Weitere Suchbegriffe: laborwaage kern, laborwaage, Laborwaage Präzisionswaage Apothekerwaage Feinwaage Goldwaage Briefwaage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 533,87*
€ 664,94*
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 595,57*
€ 665,03*
Frei Haus
ab € 509,54*
€ 700,98*
Frei Haus
ab € 678,72*
€ 752,71*
Frei Haus
ab € 696,41*
€ 773,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,03*
€ 791,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,03*
€ 781,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,66*
€ 748,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,70*
€ 733,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,57*
€ 708,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 595,57* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
962-438
ab € 19,16*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 68,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.