Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Mini-3 Wege-Hähne, UNF 1/4'''' 28G, Ø 1,6 x 3,2 mm PTFE, Ausführung: T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-F73108
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     F 731-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinischer Dreiwegehahn
Medizinischer Dreiweghahn
Mini-Wege-Hahn
Mini-Wegehahn
BOLA Mini-3 Wege-Hähne Drei-Wege-Hahn aus PTFE mit entweder L-förmiger oder T-förmiger Bohrung und drei Anschlüssen, entweder dreimal Innengewinde UNF ¼“ 28G oder zweimal Innengewinde UNF ¼“ 28G und einmal Außengewinde UNF ¼“ 28G. 20 mm Gesamthöhe inklusive Absperrhahn mit Hahnküken aus FEP. Abmessungen: für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm (1/16 x 1/8'') - 1,6 x 3,2 Anschlüsse Innengewinde 3 Anschlüsse Außengewinde - Bohrung Hahn T Gesamtlänge mm 32 ''
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,01 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: medizinischer dreiwegehahn, Ventilhahn
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,49*
ab € 44,38*
€ 71,57*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 59,19*
€ 75,68*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 60,01*
€ 76,50*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 60,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.