Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenwaage FGE 5K-3S05, Wägebereich 5000 g, Ablesbarkeit 1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-FGE5K3S05
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FGE 5K-3S05
EAN/GTIN:
     4045761248816
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
küchenwaage bis 5 kg
haushaltswaage
Hygienisch und leicht zu reinigen; Flache Bauweise für sicheren Stand und platzsparende Aufbewahrung; Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße; Einfachste Bedienung: 2 Tasten; Bequemes Tarieren mit nur einem Tastendruck. So kann z. B. eine Schüssel vor Beginn des Rezeptierens wegtariert werden. Darüber hinaus kann nach jedem Einwiegen eines Rezepturbestandteils tariert werden, um den nächsten Rezepturbestandteil mit dem im Rezept angegebenen Gewicht einwiegen zu können, ganz ohne zu rechnen; Integrierte AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung; Großes, kontrastreiches Display erleichtert das Ablesen; Lieferung in einer Einzel-Designverpackung ; Hinweis: Der angegebene Preis bezieht sich auf einen Lieferumfang von je 5 Stück. Einzellieferung ist bei diesen Modellen nicht möglich. Die angegebenen Kalibrierpreise beziehen sich auf die Kalibrierung einer einzelnen Waage.;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
2,4 kg
Nettogewicht:
1,8 kg
Verpackungshöhe:
0,175 m
Verpackungsbreite:
0,23 m
Verpackungstiefe:
0,18 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: küchenwaage 1g, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,144*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,944*
€ 28,49336
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,794*
€ 28,31486
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,064*
€ 27,44616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,194*
€ 26,41086
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 19,144*
€ 22,78136
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.