Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage FKB 16K0.1, Wägebereich 16 kg, Ablesbarkeit 0,0001 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-FKB16K01
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FKB 16K0.1
EAN/GTIN:
     4045761357525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Präzisionswaage
Dank der hohen Auflösung von bis zu 160.000 Punkten ideal für hochpräzise Wägungen im industriellen Umfeld; Robustes Kunststoff-Druckgussgehäuse: sorgt für einen stabilen Stand, schützt die Wägetechnik und ist unempfindlich im täglichen Gebrauch; Besonders praktisch: Dank großer Wägebereiche und kompakter Abmessungen können auch auf engstem Raum schwere Lasten hochpräzise gewogen werden. Nützlich bei der Ermittlung von kleinsten Gewichtsunterschieden wie z. B. verbrauchtem Gas, Abrieb bei mechanischen Teilen, Gesteinsproben, Mineralien, Drusen, Silber etc.; Industrie 4.0: Der integrierte KERN Universal Port (KUP) erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet. Der herausragen­de Vorteil hierbei ist, dass die KUP Schnittstellenadapter lediglich aufgesteckt werden, d. h. das Nachrüsten von Schnittstel­len ist komfortabel ohne Öffnen des Waagen­gehäuses oder komplizierten Einbau möglich. Die Schnittstellenadapter ermöglichen ein bequemes Übertragen der Wägedaten an Netzwer­ke, PC, Smartphones, Tablets, Laptops, Drucker etc. Darüber hinaus können auch Steuerbefehle und Dateneinga­ben über die angeschlossenen Geräte an die Waage gesendet werden. Tipp: mit der Extension-Box KERN KUP-13 können an der Waage bis zu drei KUP Schnittstellenadapter parallel betrieben werden.; KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer; PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen; Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Drahtlänge g/m, Flächengewicht g/m² (Papier, Stoff, Blech etc.) o. ä.; Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten;
Weitere Informationen:
maximale Last:
16 kg
Auflösung:
0,0001 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Nettogewicht:
7 kg
Verpackungshöhe:
0,19 m
Verpackungsbreite:
0,47 m
Verpackungstiefe:
0,47 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, kompaktwaage kern, kompaktwaage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 351,88*
€ 398,66*
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 352,05*
€ 398,68*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 327,96*
€ 402,80*
Lager 340
Frei Haus
ab € 365,19*
€ 414,18*
Frei Haus
ab € 332,72*
€ 419,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,18*
€ 492,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,74*
€ 487,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,73*
€ 467,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,19*
€ 453,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,19*
€ 434,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 365,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266678
ab € 94,45*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 324,98*
Zubehör
Kern
266488
ab € 48,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.