Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Tischwaage FKB 16K0.1-2023e, Wägebereich 15 kg, Ablesbarkeit 0,1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN Tischwaage FKB 16K0.1-2023e, Wägebereich 15 kg, Ablesbarkeit 0,1 g
KERN Tischwaage FKB 16K0.1-2023e, Wägebereich 15 kg, Ablesbarkeit 0,1 g
Artikel-Nr.:
     3EH3T-FKB 16K0.1
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FKB 16K0.1
EAN/GTIN:
     4045761215511
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Präzisionswaage
KERN Tischwaage FKB 16K0.1-2023e, Wägebereich 15 kg, Ablesbarkeit 0,1 g
  • Dank der hohen Auflösung von bis zu 150.000 Punkten ideal für hochpräzise Wägungen im industriellen Umfeld
  • Robustes Kunststoff-Druckgussgehäuse: sorgt für einen stabilen Stand, schützt die Wägetechnik und ist unempfindlich im täglichen Gebrauch
  • Besonders praktisch: Dank großer Wägebereiche und kompakter Abmessungen können auch auf engstem Raum schwere Lasten hochpräzise gewogen werden. Nützlich bei der Ermittlung von kleinsten Gewichtsunterschieden wie z. B. verbrauchtem Gas, Abrieb bei mechanischen Teilen, Gesteinsproben, Mineralien, Drusen, Silber etc.
  • Industrie 4.0: Der integrierte KERN Universal Port (KUP) erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet. Der herausragen­de Vorteil hierbei ist, dass die KUP Schnittstellenadapter lediglich aufgesteckt werden, d. h. das Nachrüsten von Schnittstel­len ist komfortabel ohne Öffnen des Waagen­gehäuses oder komplizierten Einbau möglich. Die Schnittstellenadapter ermöglichen ein bequemes Übertragen der Wägedaten an Netzwer­ke, PC, Smartphones, Tablets, Laptops, Drucker etc. Darüber hinaus können auch Steuerbefehle und Dateneinga­ben über die angeschlossenen Geräte an die Waage gesendet werden. Tipp: mit der Extension-Box KERN YKUP-13 können an der Waage bis zu drei KUP Schnittstellenadapter parallel betrieben werden.
  • KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer
  • PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
  • Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Drahtlänge g/m, Flächengewicht g/m² (Papier, Stoff, Blech etc.) o. ä.
  • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, kompaktwaage kern, kompaktwaage, kompaktwaage 0,1 g, Tischwaage Digitale Tischwaage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 312,42*
€ 363,62*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 319,72*
€ 407,65*
Frei Haus
ab € 365,22*
€ 418,44*
Frei Haus
ab € 336,20*
€ 428,60*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,96*
€ 441,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,62*
€ 432,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,95*
€ 429,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,47*
€ 401,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,71*
€ 393,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,42*
€ 371,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 312,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
FKB-A02S05
ab € 28,29*
Zubehör
Kern
266678
ab € 93,40*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 300,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.