| |
|
| Artikel-Nr.: 340-FXN30K3N Herst.-Nr.: FXN 30K-3N EAN/GTIN: 4045761183933 |
| | |
|
| | |
| Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie; Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem; Geeignet für den rauen Industrieeinsatz; Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen; Staub- und Spritzwasserschutz IP68. Dadurch sehr robust und langlebig. Ideal fu?r raue Umgebungsbedingungen. Sogar Untertauchen der Waage in Wasser möglich; Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 s; Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Kantine, Lebensmittel-Labor etc.); Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage; Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren; Weitere Informationen: | | maximale Last: | 30 kg | Auflösung: | 0,005 kg | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 4,4 kg | Nettogewicht: | 3,4 kg | Verpackungshöhe: | 0,215 m | Verpackungsbreite: | 0,325 m | Verpackungstiefe: | 0,36 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 325,23* | € 423,26* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 360,17* | € 423,35* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 383,21* | € 447,69* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 671,18* | € 759,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 383,21* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|