Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Unterlegscheiben, M5, a Ø 10 x i Ø 5,3 x H 1,1 mm Verpackungseinheit 10 Stü


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-H112618
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     H 1126-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
BOLA Unterlegscheiben Ähnlich DIN 125-1, Verpackungseinheit 10 Stück. Abmessungen: Gewinde M 5 Außen-Ø mm 10,0 Innen-Ø mm 5,3 Höhe mm 1,1
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,0001 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, din 125, Verbrauchsmaterial (sonstiges, nicht klassifiziert)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 18,90*
ab € 1,751*
€ 2,895*
13 Tage
unbekannt
10
€ 10,00*
ab € 2,34*
€ 3,13*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 2,35*
€ 3,15*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.