Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiparameter-Photometer mit digitalem pH-Meter für die Fischzucht (230V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HI8330302
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI83303-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinisches Küvettenphotometer
Miniphotometer
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Das HI83303 ist ein kompaktes Multiparameter-Photometer für Aquakulturanwendungen.  Das Gerät ist eines der fortschrittlichsten Photometer auf dem Markt und verwendet ein innovatives optisches Design. Schlüsselkomponenten sind ein Referenzdetektor und eine Sammellinse mit deren Hilfe Fehler durch Veränderungen der Lichtquelle und Makel in der Glasküvette vermieden werden. Das Photometer verwendet 20 vorprogrammierte Methoden um 12 wichtige Wasserparameter zu messen. Das HI83303 bietet auch einen Extinktions-Messmodus zur Funktionsverifikation und für Benutzer die gerne ihre eigenen Konzentration-gegen-Extinktion-Kurven erstellen möchten. Die Paramter umfassen Alkalinität, sowie den Gehalt an Kalzium, Nitrit und Phosphat, die besonders wichtig für ein gesundes System sind. Es misst auch Parameter, die für eine Süßwasser- oder Meerwasseraquakultur (Aquaristik) spezifisch sind. Fortschrittliches optisches System Bisher unerreichte Performance für ein Laborphotometer Digitaler pH-Elektrodeneingang Die Funktion des HI83303 sowohl als Photometer als auch als Labor-pH-Meter spart wertvollen Platz auf dem Labortisch. Das Gerät kann für die pH-Messung eine Elektrode aus Hannas digitalem Elektrodenprogramm verwenden (nicht mitgeliefert), siehe hierzu auch Zubehörseite dieser Artikelbeschreibung. Extinktionsmessmodus Gestattet die Überwachung der korrekten Funktion unter Verwendung von photometrischen CAL Check™ Standards Details Das HI83303 verfügt über ein innovatives optisches System, das LEDs, schmalbandige Interferenzfilter, eine Sammellinse und sowohl eine Siliziumfotodiode für die Extinktionsmessung als auch einen Referenzdetektor für die Stabilisierung der Lichtquelle. Im Zusammenspiel stellen diese Faktoren genaue und reproduzierbare photometrische Messergebnisse sicher. Mit den Bedürfnissen der Aquakultur-Industrie im Blick, bietet das Photometer HI83303 eine umfassende Hilfe, um optimale chemische und Umweltbedingungen zu gewährleisten und somit Krankheiten zu verhindern und die Produktion zu erhöhen. Das HI83303 misst essentielle Parameter wie Alkalinität, Calcium, Nitrit und Phosphat. Alkalinität spielt eine Rolle in einer dynamischen Beziehung mit CO 2 -Konzentration, eine höhere Wasseralkalinität verringert Schwankungen des pH-Werts. Diese Pufferkapazität gestattet die Speicherung von zusätzlichem CO 2  was für die Photosynthese zur Sauerstoffproduktion in den Teichen sehr wichtig ist. Das Halten der Kalziumkonzentration auf einem bestimmten Niveau ist wichtig für Wachstum und Entwicklung der Fische. Ein zu hoher Nitritgehalt entgegen kann für die Fische toxisch wirken. Wenn Nitrit mit dem Hämoglobin des Fischbluts reagiert wird das enthaltene Eisen oxidiert und kann kein Sauerstoff mehr transportieren. Phosphat ist für das Pflanzenwachstum wichtig; anderseits kann zu viel Phosphat Algenblüten hervorrufen, die wiederum den Gehalt gelösten Sauerstoffs reduzieren, der für ein funktionierendes Ökosystem essentiell ist.  Das HI83303 besitzt einen digitalen pH-Elektrodeneingang, der es Benutzern gestattet eine klassische Glaselektrode anzuschließen. Kompatibel sind die digitalen Elektroden mit 3,5 mm Klinkenstecker. Unter dem Zubehör-Tab-finden Sie eine Auflistung der verfügbaren Modelle für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete. Hannas digitale Elektroden sind mit einem Mikrochip versehen, der alle Kalibrierinformationen speichert. Das gestattet es Benutzern Elektroden zu wechseln ohne eine neue Kalibrierung durchführen zu müssen. Ein Thermistor in der Spitze des Glas-pH-Sensors sorgt für eine schnelle und genaue Temperaturmessung und gestattet somit die automatische Temperaturkompensation des gemessenen pH-Werts. Zwei USB-Ports sind für den Datentransfer auf einen Computer oder USB-Stick sowie die Stromversorgung des HI83303 vorgesehen. Für zusätzliche Flexibilität und Portabilität kann das Gerät auch mit dem internen 3,7 V Lithium-Polymer-Akku betrieben werden. Netzunabhängig sind immerhin 500 photometrische Messungen oder 50 Stunden pH-Messung möglich. Das HI83303 bietet einen Extinktionsmessmodus, der es gestattet CAL Check™-Standards für die Verifizierung der Systemleistung zu verwenden. Benutzer können eine von 5 Wellenlängen wählen (420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm und 610 nm) um ihre eigenen Konzentration-gegen-Extinktion-Kurven zu erstellen. Dies ist sowohl für Benutzer hilfreich die ihre eigenen chemischen Methoden verwenden sowie für Ausbildungszwecke um das Konzept der Extinktion unter Verwendung des Lambert-Beer-Gesetzes zu lehren. Vorzüge Hintergrundbeleuchtetes Grafik-LCD Gute Ablesbarkeit auch bei schlechtem Licht Das Grafik-LCD unterstützt eine vereinfachte Benutzeroberfläche mit virtuellen Tasten und Hilfesystem, um Benutzer durch die Bedienung des Geräts zu führen  Unterstützung mehrerer Sprachen Deutsche Menüführung und Hilfetexte einprogrammiert Eingebauter Reaktions-Timer für photometrische Messungen Die Messung wird nach Ablauf der Reaktionszeit durchgeführt Der Timer stellt sicher, dass alle Messungen unter korrekten Bedingungen, nach Ablauf der Reaktionszeit, durchgeführt werden, was die Reproduzierbarkeit unabhängig vom aktuellen Benutzer erhöht Extinktionsmodus Hannas exklusive CAL Check™-Küvetten zur Validierung von Lichtquelle und Detektor Gestattet es Benutzern Konzentration-gegen-Extinktion-Kurven für spezifische Wellenlängen mit benutzereigenen Chemikalien aufzunehmen oder um die Prinzipien der Photometrie zu lehren Maßeinheiten Die geeignete Maßeinheit und die chemische Formeleinheit werden zusammen mit dem Messwert angezeigt Ergebnisumrechnung Wandelt Messergebnisse in andere chemische Formeleinheiten auf Tastendruck um Küvettenabdeckung Hilft bei der Vermeidung von Messwertverfälschungen durch Streulicht Digitaler pH-Elektrodeneingang Messung von pH und Temperatur mit einer Sonde Gute Laborpraxis (GLP) um Kalibrierinformationen für optimale Rückverfolgbarkeit zu überwachen, beinhaltet Datum, Uhrzeit, verwendete Puffer, Offset und Steilheit pH CAL Check™ warnt Benutzer vor potentiellen Problemen während des Kalibrierprozesses Die Kombination von pH-Meter und Photometer in einem Gerät gestattet kombinierte Messungen und spart Platz Datenaufzeichnung Bis zu 1000 photometrische und pH-Messungen können durch Druck der LOG-Taste gespeichert werden. Gespeicherte Werte können genauso einfach durch Betätigung der RCL-Taste abgerufen werden Proben-ID und Benutzerinformationen könne zu einem aufgezeichneten Messwert mittels alphanumerischer Eingabe hinzugefügt werden Konnektivität Gespeicherte Messwerte können schnell und einfach auf einen USB-Stick über den USB-A-Anschluss oder einen Computer über den Mikro-USB-B-Anschluss übertragen werden Daten werden als .CSV-Dateien zur Weiterverarbeitung in beliebigen Tabellenkalkulationsprogrammen exportiert Batteriestandanzeige Zeigt die verbleibende Batterielebensdauer an Fehlermeldungen Photometrische Fehlermeldung beinhalten: keine Schutzkappe, Nullwert hoch, Standard zu niedrig pH-Kalibiermeldungen beinhalten: Elektrode reinigen, Puffer prüfen, Sonde prüfen Funktions-Highlights   Methodenauswahl Benutzer können eine der 73 Methoden einfach über die METHOD-Taste auswählen.   Datenaufzeichnung Bis zu 1000 Messwerte können zusammen mit Proben- und Benutzeridentifikations-informationen gespeichert und später wieder abgerufen werden.   pH-Messmodus Auswahl des pH-Messmodus gestattet die Verwendung des Photometers als professionelles pH-Messgerät mit vielen dedizierten Funktionen, inklusive automatischer Temperaturkompensation, automatischer 2-Punkt-Kalibrierung und GLP.  Hochentwickeltes optisches System Die HI833xx- Photometer verfügen über ein innovatives optisches System, das einen Strahlteiler beinhaltet, so dass Licht für Extinktionsmessungen und einen Referenzdetektor verwendet werden kann. Der Referenzdetektor überwacht die Lichtintensität und korrigiert Abweichungen durch Fluktuationen in der Spannungsversorgung oder durch Aufheizen der Optik. Jede Komponente hat ihren wichtigen Anteil an der bisher unerreichten Leistung dieser Photometer. Hocheffiziente LED-Lichtquelle Im Vergleich zur klassischen Wolframlampe bietet eine LED-Lichtquelle eine überlegene Leistung. LEDs haben eine viele höhere Lichtausbeute, leuchten heller bei geringerem Stromverbrauch. Sie produzieren auch sehr wenig Abwärme, die sonst die optische und elektronische Stabilität beeinflussen würde. LEDs sind in einem weiten Wellenlängenbereich verfügbar, während Wolframlampen weißes Licht (alle Wellenlängen des sichtbaren Spektrums) abstrahlen sollten, de facto aber im blauen/violetten Bereich nur wenig Leistung liefern. Schmalbandige Interferenzfilter höchster Qualität Die schmalbandigen Interferenzfilter sorgen nicht nur für eine höhere Wellenlängengenauigkeit (± 1 nm) sondern sind auch extrem effizient. Die verwendeten Filter transmittieren bis zu 95% des Lichts von der LED-Quelle im Vergleich zu anderen Filtern, die nur über 75% Effizienz verfügen. Die höhere Effizienz bietet eine hellere, stärkere Lichtquelle. Im Resultat bringt dieses System eine höhere Messstabilität bei geringerem Wellenlängenfehler. Referenzdetektor für eine stabile Lichtquelle Ein Strahlteiler wird als Komponente des Internen Referenzsystems der HI833xx Photometer verwendet. Der Referenzdetektor kompensiert eventuellen Drift durch Spannungsschwankungen oder Änderungen der Umgebungstemperatur. Sie können sich auf eine Lichtquelle verlassen, die zwischen Messung des Nullwerts und der Probe stabil bleibt. Große Küvetten Die Probenzelle der HI833xx-serie nimmt eine runde Glasküvette mit 25 mm Pfadlänge auf. Diese relativ große Pfadlänge der Küvetten gestattet es dem Licht durch Probenlösung zu durchlaufen, was zu exakten Messungen auch bei Proben mit niedriger Extinktion führt. Sammellinse für größere Lichtausbeute Die Integration einer Sammellinse im optischen Pfad gestattet das Sammeln des gesamten Lichts das die Küvette verlässt und seine Fokussierung auf den Detektor. Dieser neuartige Ansatz für photometrische Messungen beseitigt Fehler, die durch Kratzer und andere Mängel der Glasküvette hervorgerufen werden können, was eine Indizierung unnötig macht. HI83303 wird mit  Probenküvetten und Deckeln (je 4), Küvettenreinigungstuch, USB an Mikro-USB Kabel, Netzteil und Bedienungsanleitung geliefert.   Die Messreagenzien müssen separat bestellt werden und sind nicht im Lieferumfang des Photometers enthalten. Spezifikationen pH Messbereich Photometer: pH 6,5 bis 8,5 pH-Elektrode: pH -2,00 bis 16,00 Auflösung Photometer: pH 0,1 pH-Elektrode: pH 0,01 Genauigkeit Photometer: pH ±0,1 pH-Elektrode: pH ±0,01 pH- Kalibrierung (Elektrode) Automatische 1- oder 2-Punkt-Kalibrierung mit einem Satz an Standardpuffern (pH 4,01; 6,86; 7,01; 9,18; 10,01) pH-Temperaturkompensation (Elektrode) Automatisch (-5,0 bis 100,0  °C); Werte werden an die Parameter der verwendeten pH-Elektrode angepasst pH CAL Check™ (Elektrodendiagnostik) Elektrode reinigen und Puffer prüfen/Elektrode prüfen werden während der Kalibrierung angezeigt pH-Methode (Photometer) Phenolrot mV-Messbereich (Elektrode) ±1000 mV mV-Auflösung (Elektrode) 0,1 mV mV-Genauigkeit (Elektrode) ±0,2 mV Alkalinität Messbereich Süßwasser: 0 bis 500 mg/L (als CaCO 3 ) Meerwasser: 0 bis 300 mg/L (als CaCO 3 ) Auflösung 1 mg/L Genauigkeit ±5 mg/L; ±5% des Messwerts Methode Kolorimetrisch Calcium Messbereich Süßwasser: 0 bis 400 mg/L (als Ca 2+ ) Meerwasser: 200 bis 600 mg/L (als Ca 2+ ) Auflösung 1 mg/L Genauigkeit Süßwasser: ±10 mg/L; ±5% des Messwerts Meerwasser: ±6% des Messwerts Methode Süßwasser: Anpassung der Oxalat-Methode Meerwasser: Anpassung der Zincon-Methode Chlor Messbereiche Freies Chlor: 0,00 bis 5,00 mg/L (als Cl 2 ) Gesamt-Chlor: 0,00 bis 5,00 mg/L/ (als Cl 2 ) Auflösung 0,01 mg/L Genauigkeit ±0,03 mg/L; ±3% des Messwerts Methode Anpassung der EPA 330.5 DPD-Methode Extinktion Messbereich 0,000 bis 4,000 Abs Auflösung 0,001 Abs Genauigkeit ±0,003 Abs bei 1,000 Abs Gesamtammonium Messbereich Niedrig: 0,00 bis 3,00 mg/L Mittel: 0,00 bis 10,00 mg/L  Hoch: 0,0 bis 100,0 mg/L (alle als NH 3 -N) Auflösung Niedriger und mittlerer Bereich: 0,01 mg/L Hoher Bereich: 0,1 mg/L Genauigkeit Niedriger Bereich: ±0,04 mg/L; ±4% des Messwerts Mittlerer Bereich: ±0,05 mg/L; ±5% des Messwerts  Hoher Bereich: ±0,5 mg/L; ±5% des Messwerts Methode Anpassung der Nessler-Methode nach ASTM Manual of Water and Environmental Technology (ASTM-Handbuch Wasser- und Umwelttechnologie), D1426-92 Kupfer Messbereich Niedrig: 0,000 bis 1,500 mg/L (als Cu 2+ ) Hoch: 0,00 bis 5,00 mg/L (als Cu 2+ ) Auflösung Niedriger Bereich: 0.001 mg/L Hoher Bereich: 0,01 mg/L Genauigkeit Niedriger Bereich: ±0,01 mg/L; ±5% des Messwerts Hoher Bereich: ±0,02 mg/L; ±4% des Messwerts Methode Anpassung der EPA Bicinchoninat-Method Nitrat Messbereich 0,0 bis 30,0 mg/L (als NO 3- - N) Auflösung 0,1 mg/L Genauigkeit ±0,5 mg/L; ±10% des Messwerts Methode Anpassung der Kadmium-Reduktionsmethode Nitrit Messbereich Süßwasser niedrig: 0 bis 600 μg/L Süßwasser hoch: 0 bis 150 mg/L Meerwasser ultraniedrig: 0 bis 200 μg/L (alle als NO 2- -N) Auflösung Süßwasser, niedriger Bereich: 1 μg/L Süßwasser, hoher Bereich: 1 mg/L Meerwasser, ultraniedriger Bereich: 1 μg/L Genauigkeit Süßwasser, niedriger Bereich: ±20 μg/L; ±4% des Messwerts Süßwasser, hoher Bereich: ±4 mg/L; ±4% des Messwerts Meerwasser, ultraniedriger Bereich: ±10 μg/L; ±4% des Messwerts Methode Süßwasser, niedriger Bereich und Meerwasser, ultraniedriger Bereich: Anpassung der EPA Diazotisationsmethode 354.1 Süßwasser, hoher Bereich: Anpassung der Eisensulfatmethode Phosphat Messbereich Süßwasser niedrig: 0,00 bis 2,50 mg/L (als PO 4 3- ) Süßwasser hoch: 0,0 bis 30,0 mg/L (als PO 4 3- ) Meerwasser ultraniedrig: 0 bis 200 μg/L (als P) Auflösung Süßwasser, niedriger Bereich: 0,01 mg/L Süßwasser, hoher Bereich: 0,1 mg/L Meerwasser, ultraniedriger Bereich: 1 μg/L Genauigkeit Süßwasser, niedriger Bereich: ±0,04 mg/L; ±4% des Messwerts Süßwasser, hoher Bereich: ±1 mg/L; ±4% des Messwerts Meerwasser, ultraniedriger Bereich: ±5 μg/L; ±5% des Messwerts Methode Süßwasser, niedriger Bereich: Anpassung der Ascorbinsäuremethode Süßwasser, hoher Bereich und Meerwasser, ultraniedriger Bereich: Anpassung der Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18 th  edition (Standardmethoden für die Untersuchung von Wasser und Abwasser, 18. Ausgabe), Aminosäurenmethode Sauerstoff, gelöst Messbereich 0,0 bis 10,0 mg/L (als O2) Auflösung 0,1 mg/L Genauigkeit ±0,4 mg/L; ±3% des Messwerts Methode Anpassung der Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18 th  edition (Standardmethoden für die Untersuchung von Wasser und Abwasser, 18. Ausgabe), Azid-modifizierte Winkler-Methode Allgemeine Daten Eingangskanäle 1 pH-Elektrodeneingang und 5 Photometer-Wellenlängen pH-Elektrode Digitale pH-Elektrode aus Hannas Programm (nicht mitgeliefert) Datenaufzeichnung 1000 Messwerte Lichtquelle 5 LEDs mit 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm und 610 nm schmalbandigen Interferenzfiltern Lichtdetektor Silizium-Photodetektor Bandpassfilter-Bandbreite 8 nm Bandpassfilter Wellenlängengenauigkeit ±1 nm Küvettentyp Rund; 24,6 mm Anzahl Methoden Max. 128 Konnektivität USB-A-Host-Anschluss für
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3,05 kg
Nettogewicht:
2,05 kg
Ursprungsland:
Rumänien
Optik Prinzip:
Split Beam Gerät
Spannungsversorgung:
USB Schnittstelle 5V
Beleuchtungsquelle:
Diode

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 651,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,79*
€ 886,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,29*
€ 882,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,00*
€ 880,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,47*
€ 850,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,74*
€ 775,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.