| |
|
| Artikel-Nr.: 340-HI96831 Herst.-Nr.: HI96831 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Digital-Refraktometer HI96831 bestimmt nach dem Prinzip der refraktiven Indexmessung den Volumengehalt und Gefrierpunkt von Gemischen aus Ethylenglykol. Das Gerät ist einfach zu bedienen und garantiert sekundenschnelle sowie sichere Messungen. Grosses Display mit Doppelanzeige Leichte Bedienung über wenige Tasten Sekundenschnelle und präzise Messergebnisse Probenmulde aus Edelstahl: geringe Probenmenge erforderlich Einfache Kalibrierung mit destilliertem oder deionisiertem Wasser Automatische Temperaturkompensation BEPS (Battery Error Prevention System) und Abschaltautomatik Wasserdichtes Gehäuse Messbereich 0 bis 100% Volumengehalt - 0 bis -50°C (Gefrierpunkt) - 0,0 bis 80,00°C Auflösung 0,1 % Volumengehalt - 0,1°C (Gefrierpunkt) - 0,1°C Genauigkeit ±0,2 % Volumengehalt - ±0,5°C (Gefrierpunkt) - ±0,3°C Temperaturkompensation Automatisch von 0 bis 40°C Ansprechzeit Ca, 1,5 Sek. Mindestprobenvolumen 2 Tropfen Lichtquelle Gelbe LED Messzelle Edelstahlring mit Glasprisma Gehäuse IP 65 Batterie 1 x 9V / ca, 5000 Betriebsstunden / Abschaltautomatik nach 3 Min, Messpause Abmessungen 192 x 102 x 67 mm Gewicht 420 g Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1,57 kg | Nettogewicht: | 0,57 kg | Ursprungsland: | Rumänien | Temperaturkompensation: | Manuell |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Refractometer (Zubehör) |
| | |
| |