Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere, Metzenbaum fino, TC, gerade, st.st., 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HSB32414
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HSB 324-14
EAN/GTIN:
     4049493005761
Suchbegriffe:
Laborschere
Metzenbaum-Schere
Metzenbaumschere
metzenbaum schere
Schere, Metzenbaum fino, TC, gerade, st.st., 145 mm
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Instrumentenform:
gerade
Länge:
145 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,026 kg
Nettogewicht:
0,02 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,93*
€ 162,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,62*
€ 157,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.