Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nierenschale, 275 x 150 x 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HWM08500
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HWM 085-00
EAN/GTIN:
     4049493048140
Suchbegriffe:
Nierenschale
nierenschale
Nierenschale, 275 x 150 x 45 mm
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Nein
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Höhe:
45 mm
Tiefe:
150 mm
Breite:
275 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,336 kg
Nettogewicht:
0,33 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Instrumentenschale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 25,05* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.