| |
|
| Artikel-Nr.: 340-IN75 Herst.-Nr.: IN75 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Brutschrank IN75, natürliche Konvektion, SingleDISPLAY, 74 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 5 °C über Raumtemperatur bis +80 °C, Einstelltemperaturbereich +20 °C bis +80 °C, mit 2 Gitterrosten, äußere Edelstahltür, innere Glastür, elektronisch einstellbare Abluftklappe von 0 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; doppelter Übertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +37 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 585 x 944 x 514 mm; Edelstahlinnenraum: 400 x 560 x 330 mm; Spannung: 230 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 1250 W Weitere Informationen: | | Nennvolumen: | 74 l | Größte Betriebstemperatur: | 80 °C | Kleinste Betriebstemperatur: | 20 (mindestens 5° über Raumtemperatur) °C | Produkttyp: | IN75 | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Spannungsversorgung: | 230 V AC | Verpackungstiefe: | 0,67 m | Verpackungsbreite: | 0,73 m | Verpackungshöhe: | 1,13 m | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Bayern | Bruttogewicht: | 85 kg | Nettogewicht: | 66 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.516,57* | € 1.667,94* | | | | | 24 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.519,54* | € 1.667,97* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.397,78* | € 1.717,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.576,19* | € 1.740,59* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.977,76* | € 2.163,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|