Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brutschrank IN75, natürliche Konvektion, SingleDISPLAY, 74 l, 20 °C - 80 °C mit 2 Gitterrosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/84047/full/In75-Geschlossen-shadow-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/84047/full/In75-Geschlossen-shadow-1.jpg
Brutschrank IN75, natürliche Konvektion, SingleDISPLAY, 74 l, 20 °C - 80 °C mit 2 Gitterrosten
Artikel-Nr.:
     3551-IN75
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     IN75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterien-Brutschrank
Bakterienbrutschrank
Bakterienbrutschränke
Mikrobiologischer Brutschrank
Brutschrank IN75, natürliche Konvektion, SingleDISPLAY, 74 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 5 °C über Raum-temperatur bis +80 °C, Einstelltemperaturbereich +20 °C bis +80 °C, mit 2 Gitterrosten, äußere Edelstahltür, innere Glastür, elektronisch einstellbare Abluftklappe von 0 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten, doppelter Übertemperatur-schutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT, Werkskalibrierzertifikat für +37 °C, Strukturedelstahlgehäuse: 585 x 944 x 514 mm, Edelstahlinnenraum: 400 x 560 x 330 mm, Spannung: 230 V, 50/60 Hz, max. Leistungsaufnahme: ca. 1250 W
Weitere Suchbegriffe: bakterien brutschrank, Brutschränke Brutschränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.516,57*
€ 1.667,94*
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.519,54*
€ 1.667,97*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.397,78*
€ 1.717,41*
Frei Haus
ab € 1.576,19*
€ 1.740,59*
Frei Haus
ab € 1.977,76*
€ 2.163,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.667,94*
€ 1.984,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.657,83*
€ 1.972,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.600,00*
€ 1.904,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.560,45*
€ 1.856,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.516,57*
€ 1.804,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.