Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peltier-Kühlbrutschrank IPP410eco, 384l, 0-70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-IPP410eco
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     IPP410eco
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterien-Brutschrank
Bakterienbrutschrank
Bakterienbrutschränke
Mikrobiologischer Brutschrank
Peltier-Kühlbrutschrank IPP410eco, SingleDISPLAY, 384 l, Arbeitstemperaturbereich ohne Licht 0 °C (mind. 20 °C unter Raumtemperatur) bis +70 °C, Arbeitstemperaturbereich mit Licht +10 °C bis +40 °C, Einstelltemperaturbereich 0 °C bis +70 °C, mit 2 Gitterrosten, äußere Edelstahltür, innere Glastür, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; doppelter Übertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +10 °C, +25 °C und +40 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 824 x 1720 x 655 mm; Edelstahlinnenraum: 640 x 1200 x 500 mm; Spannung: 230 V / 115 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 600 W
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,93 m
Verpackungsbreite:
0,93 m
Verpackungshöhe:
1,93 m
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
190 kg
Nettogewicht:
139 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.541,80*
€ 8.866,49*
Frei Haus
ab € 7.686,48*
€ 8.866,51*
Lager 340
Frei Haus
ab € 9.511,20*
€ 9.839,85*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.839,85*
€ 11.709,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.762,87*
€ 11.617,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.575,27*
€ 11.394,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.511,20*
€ 11.318,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Memmert
IPP410ecoV3
ab € 226,45*
Sonstiges
Memmert
IPP410ecoE39696
ab € 1.671,18*
Sonstiges
Memmert
IPP410ecoE39697
ab € 705,31*
Sonstiges
Memmert
IPP410ecoD8
ab € 338,88*
Sonstiges
Memmert
IPP410ecoF7
ab € 437,68*
Sonstiges
Memmert
IPP410ecoF4
ab € 193,34*
Sonstiges
Memmert
IPP410ecoF5
ab € 192,70*
Sonstiges
Memmert
IPP410ecoF6
ab € 192,09*
Sonstiges
Memmert
IPP410ecoF0
ab € 130,51*
Sonstiges
Memmert
IPP410ecoF1
ab € 129,79*
Sonstiges
Memmert
IPP410ecoF2
ab € 130,52*
Sonstiges
Memmert
IPP410ecoF3
ab € 130,32*
Sonstiges
Memmert
IPP410ecoB29722
ab € 242,40*
Sonstiges
Memmert
IPP410ecoE28891
ab € 145,32*
Sonstiges
Memmert
IPP410ecoB29725
ab € 145,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.