Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tacta 5-pack 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-LH729674
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     LH-729674
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
Pipettenset
einkanalpipette sartorius
Die Tacta® mechanische Premium-Pipette bietet hervorragenden Komfort- und Zuverlässigkeitsmerkmale. Tacta® ermöglicht müheloses und sicheres Pipettieren mit jederzeit genauen und zuverlässigen Ergebnissen. Das äußerst ausgewogene Design von Tacta® ist das Ergebnis der Anregungen der Kunden – umgesetzt mit der umfangreichen Erfahrung und hochmodernen F&E von Sartorius. Tacta® gewährleistet dank kompromisslos ergonomischer Konstruktion eine einfache und komfortable Handhabung. Alle für Tacta® verwendeten Materialien wurden sorgfältig ausgewählt, und jede Komponente erfüllt die höchsten Standards. Features Sanfter Optiject-Spitzenabwurf ermöglicht reibungsloses und kontrolliertes Lösen der Spitzen Die Volumensperre Optilock mit Doppelfunktion verhindert versehentliche Volumenänderungen Die Kalibriereinstellung gewährleistet genaue Ergebnisse auch in Fällen, in denen die werkseitige Kalibrierung entfällt (z. B. beim Pipettieren von viskosen Flüssigkeiten) Ergonomisches Design für komfortables Pipettieren Geringer Kraftaufwand im gesamten Pipettierzyklus verringert das Risiko arbeitsbezogener Erkrankungen der oberen Extremitäten (WRULD) Präzise Ergebnisse durch ergonomisches Design Der federgelagerte Optiload-Spitzenkonus gewährleistet perfektes Aufnehmen und Abdichten mit minimalem Kraftaufwand Safe-Cone-Filter reduzieren Kontaminierungsrisiken bei allen Modellen > 10 µl Schnelles und einfaches Reinigen der Pipette mit nur drei beweglichen Teilen Exakte Volumeneinstellung dank vierstelliger Volumenanzeige
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
1,2 kg
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
3,6 kg
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: 1 kanal pipette, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.559,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.559,97* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.791,70*
€ 2.132,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.786,70*
€ 2.126,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.648,57*
€ 1.961,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.602,53*
€ 1.907,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.559,97*
€ 1.856,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.