Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

b.safe Abluftfilter, ''L'' (12 months), PU=2 pcs. Größe L (12 Monate),


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-M50603
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     M 506-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtergehäuse
Lüfterfilter
Schraubkappen
Schraubverschluss
b.safe Abluftfilter Filtergehäuse aus PP mit Anschluss (Gewinde GL14) passend für b.safe Waste Caps. Deckel mit Belüftungsöffnungen und Wechselanzeige mit Beschriftungsfeld zur Überwachung der Standzeit. Füllung aus Aktivkohle zur Adsorption von Lösemitteln. Abmessungen: Größe Large Standzeit Monate 12 Verkaufseinheit Stück 2
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,431 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 66,22*
€ 92,235*
2 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 69,115*
€ 96,26*
Lager 340
2
Frei Haus
ab € 83,845*
€ 105,605*
12 Tage
unbekannt
1
€ 10,00*
ab € 164,38*
€ 200,12*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 105,605*
€ 125,66995
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,995*
€ 116,61405
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,005*
€ 115,43595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,845*
€ 99,77555
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 211,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.