Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Babywaage MBC 15K2DEM, Wägebereich 6 kg; 15 kg, Ablesbarkeit 0,002 kg; 0,005 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-MBC15K2DEM
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     MBC 15K2DEM
EAN/GTIN:
     4045761217669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Babywaage
Kinderwaage
Säuglings-Waage
Säuglingswaage
Eichklasse III (Eichung optional); Medizinzulassung nach 93/42/EWG; Beliebt in der Pädiatrie: die große Liegefläche mit ihrer optimalen, ergonomischen Rundung ist ideal für das sichere Wiegen von Säuglingen geeignet; Spezielle Funktion für Neonatologie-Stationen: Differenzfunktion zur Berechnung der Gewichtszunahme vor und nach der Nahrungsaufnahme; Robuster ABS-Kunststoff. Hygienisch und leicht zu reinigen; Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße; Hold-Funktion: Bei unruhig liegenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit, sich dem kleinen Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen; Baugleich mit MBC, jedoch ohne Netzadapter, besonders für den mobilen Einsatz geeignet, z. B. für Hebammen; Hinweis: In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
6 kg
Nettogewicht:
4,6 kg
Verpackungshöhe:
0,177 m
Verpackungsbreite:
0,48 m
Verpackungstiefe:
0,654 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Badezimmerwaage, Personen-Waage, Personenwaage, kern babywaage, babywaage, Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 307,80*
€ 362,39*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,36*
€ 460,22*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,39*
€ 431,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,13*
€ 427,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,23*
€ 407,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,78*
€ 397,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,80*
€ 366,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.