Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCA124S-2CEU-A. Scale div. (d) 0,1 mg, max. load 120g. Draft shield A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-MCA124S2CEUA
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     MCA124S-2CEU-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
analysenwaage 120g/ 0,1 mg
analysenwaagen sartorius
Cubis MCA balance with large high end 7” color TFT touch display in 16:9 format with new user interface. Actual scale division (d) 0,1 mg, nominal maximum load (Max) 120g. Verified balance with EC Type Approval Certificate (for EU except France). Automatic, glass motorized draft shield with learning capability for user-friendly operation and easy customization to the changing requirements of different applications.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
9,3 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
12,18 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: analysenwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.203,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.484,83*
€ 16.046,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.403,46*
€ 15.950,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.241,35*
€ 15.757,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.203,87*
€ 15.712,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.