Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlwaage MCC 250K100M, Wägebereich 250 kg, Ablesbarkeit 0,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-MCC250K100M
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     MCC 250K100M
EAN/GTIN:
     4045761192966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranken-Stuhlwaage
Krankenstuhlwaage
Stuhlwaage
stuhlwaage kern
Eichklasse III (Eichung optional); Medizinzulassung nach 93/42/EWG; Diese Stuhlwaage ist das ideale Messinstrument für die Altenpflege und Paramedizin, einschließlich Wiegungen im adipösen Bereich bis 250 kg; Fahrbare Ausführung mit zwei lenkbaren Rollen und besonders komfortablen Feststellbremsen hinten; Durch ihre vier Räder gewährleistet diese Stuhlwaage ein Höchstmaß an Mobilität im Verbringen zum Patienten. Dadurch wird eine höhere Zeiteffizienz des Klinikpersonals sowie eine verbesserte Sicherheit der Patienten erreicht, die in ihrem gewohnten Umfeld gewogen werden können; Die Rollen ermöglichen durch ihren großen Querschnitt ein bequemes Überwinden von Türschwellen, Kanten und Spalten von Personenaufzügen; Für gebrechliche Patienten bietet die extra breite, bequeme, ergonomisch optimierte Sitzschale einen sicheren Halt während der Wiegung; Sitzfläche, Fuß- und Armauflagen in deutlich kontrastierendem Schwarz, dadurch ideal für Demenzpatienten geeignet; Zwei umklappbare Armlehnen und Fußstützen erleichtern das Platznehmen. Ideal für übergewichtige Patienten oder zum barrierefreien Umsetzen z. B. vom Bett auf die Stuhlwaage; Ergonomisch angeordnete Handgriffe; Hold-Funktion: Bei unruhig sitzenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und ''eingefroren''. So bleibt genügend Zeit, sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen; BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht; Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit [d] für 5 s um 1 Stelle erhöht werden; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Hinweis: In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
38 kg
Nettogewicht:
24 kg
Verpackungshöhe:
1,08 m
Verpackungsbreite:
1,08 m
Verpackungstiefe:
0,69 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: stuhlwaage, Personenwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.128,73*
€ 1.231,18*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.120,78*
€ 1.231,20*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.231,20*
€ 1.465,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.224,25*
€ 1.456,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.187,27*
€ 1.412,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.158,85*
€ 1.379,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,78*
€ 1.333,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.