Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlwaage MCD 300K-1, Wägebereich 300 kg, Ablesbarkeit 0,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-MCD300K1
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     MCD 300K-1
EAN/GTIN:
     4045761202030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranken-Stuhlwaage
Krankenstuhlwaage
Stuhlwaage
stuhlwaage kern
Diese Stuhlwaage ist das ideale Messinstrument für die Altenpflege und Paramedizin, einschließlich Wiegungen im adipösen Bereich bis 300 kg; Fahrbare Ausführung mit vier lenkbaren Rädern und besonders komfortablen Feststellbremsen hinten; Durch ihre vier lenkbaren Rollen gewährleistet diese Stuhlwaage ein Höchstmaß an Mobilität im Verbringen zum Patienten. Dadurch wird eine höhere Zeiteffizienz des Personals sowie eine verbesserte Sicherheit der Patienten erreicht, die in ihrem gewohnten Umfeld gewogen werden können; Die Rollen ermöglichen durch ihren großen Querschnitt ein bequemes Überwinden von Türschwellen, Kanten und Spalten von Personenaufzügen; Für gebrechliche Patienten bietet die bequeme, ergonomisch optimierte Sitzschale sicheren Halt während der Wiegung; Sitzfläche und Fußauflagen in deutlich kontrastierendem Schwarz, dadurch ideal für Demenzpatienten geeignet; Zwei umklappbare Armlehnen und Fußstützen erleichtern das Platznehmen. Ideal für übergewichtige Patienten oder zum barrierefreien Umsetzen z. B. vom Bett auf die Stuhlwaage; Ergonomisch angeordnete Handgriffe; Hold-Funktion: Bei unruhig sitzenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und ''eingefroren''. So bleibt genügend Zeit, sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen; BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht; Der praktische Batteriebetrieb mittels handelsüblicher Batterien sorgt für große Flexibilität und Unabhängigkeit von Netzadaptern, Steckdosen, Ladegeräten etc.; Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit [d] für 5 s um 1 Stelle erhöht werden; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
36 kg
Nettogewicht:
22 kg
Verpackungshöhe:
1,08 m
Verpackungsbreite:
1,07 m
Verpackungstiefe:
0,69 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: stuhlwaage, Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 958,84*
€ 1.059,40*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 972,63*
€ 1.189,49*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,40*
€ 1.260,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,64*
€ 1.249,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.019,69*
€ 1.213,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 993,84*
€ 1.182,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,84*
€ 1.141,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 958,84* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.