| |
|
| Artikel-Nr.: 340-MPB300K100 Herst.-Nr.: MPB 300K100 EAN/GTIN: 4045761097575 |
| |
|
| | |
| Personenwaage mit BMI-Funktion Stabile Wägeplatte aus Stahl mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche Hygienisch und leicht zu reinigen Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße Hold-Funktion: Bei unruhig stehenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit, sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig, nur für Modelle ohne Stativ Batterie- und Netzbetrieb möglich Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Verpackungstiefe: | 0,19 m | Verpackungsbreite: | 0,325 m | Verpackungshöhe: | 0,095 m | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 6 kg | Nettogewicht: | 4,6 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,16* | € 197,43* | | | | | 25 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 167,98* | € 197,45* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 169,85* | € 199,73* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,80* | € 207,09* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,30* | € 210,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 169,85* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|