Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN MPB 300K100 Personenwaage 100g 300kg Körperwaagen Körperfettwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/940/full/MPB-300K100-0.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/940/full/MPB-300K100-0.jpg
KERN MPB 300K100 Personenwaage 100g 300kg Körperwaagen Körperfettwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-MPB 300K100
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     MPB 300K100
EAN/GTIN:
     4045761097575
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage

Kern - MPB 300K100 - Personenwaage 100 g : 300 kg

|- Stabile Stahl-Wägeplatte mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche|- Hygienisch und leicht zu reinigen|- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße|- Dynamic-Weighing-Funktion zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts, ideal für unruhig stehende Patienten|- Data-Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste eingefroren|- Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung|- BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht|- Batterie- und Netzbetrieb möglich|- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig, nur für Modell ohne Stativ

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 300 kg
Ablesbarkeit [d]: 100 g
Reproduzierbarkeit: 100 g
Linearität: 200 g
Material Wägeplatte: Stahl lackiert
Ziffernhöhe: 2500 cm
Einheiten: kg
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C
Nettogewicht: 4,600 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 440 mm x 415 mm x 120 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 176,05*
€ 209,77*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 175,93*
€ 209,79*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 164,79*
€ 216,86*
Frei Haus
ab € 191,80*
€ 226,86*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,03*
€ 244,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,77*
€ 249,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,43*
€ 246,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,83*
€ 235,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,45*
€ 226,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,05*
€ 209,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 176,05* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kern
MPB 300K100P
ab € 291,11*
Sonstiges
Kern
MPS 200K100M
ab € 255,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.