Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenwaage MPD 200K-1EM, Wägebereich 250 kg, Ablesbarkeit 0,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-MPD200K1EM
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     MPD 200K-1EM
EAN/GTIN:
     4045761183391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
kern badezimmerwaage
Eichklasse III (Eichung optional); Medizinzulassung nach 93/42/EWG; Der Bestseller für Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser: Enorm zeitsparend in der Anwendung – einfach antippen, aufstellen, ablesen; Robuste Ausführung für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld; Ergonomisch optimierte Bauform; Hygienisch und leicht zu reinigen; Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße; Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig; Große Trittfläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff, für optimale Standsicherheit des Patienten; Baugleich mit MPD 250K100M jedoch ohne Hinterleuchtung und Netzadapter, nur Batteriebetrieb, durch die reduzierte Auflösung schnellere Anzeigegeschwindigkeit. Besonders attraktiv im Preis; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Hinweis: In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
11 kg
Nettogewicht:
9 kg
Verpackungshöhe:
0,19 m
Verpackungsbreite:
0,56 m
Verpackungstiefe:
0,44 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 334,35*
€ 390,09*
Lager 340
Frei Haus
ab € 333,61*
€ 390,11*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,11*
€ 464,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,51*
€ 461,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,06*
€ 435,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,10*
€ 420,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,61*
€ 397,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.