Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Step-On-Personenwaage MPD 200K-1EM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/169379/full/MPD-200K-1EM-2.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/169379/full/MPD-200K-1EM-2.jpg
KERN Step-On-Personenwaage MPD 200K-1EM
Artikel-Nr.:
     3EH3T-MPD 200K-1EM
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     MPD 200K-1EM
EAN/GTIN:
     4045761183391
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage
KERN Step-On-Personenwaage MPD 200K-1EM
Personenwaage MPD 200K-1EM, Wägebereich 250 kg, Ablesbarkeit 200 g
Personenwaage Max 250 kg; e=0,2 kg; d=0,2 kg
Professionelle Step-On-Personenwaage mit Eich- und Medizinzulassung
  • Eichklasse III (Eichung optional)
  • Medizinzulassung nach 93/42/EWG
  • Der Bestseller für Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser: Enorm zeitsparend in der Anwendung – einfach antippen, aufstellen, ablesen
  • Robuste Ausführung für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld
  • Ergonomisch optimierte Bauform
  • Hygienisch und leicht zu reinigen
  • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße
  • Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
  • Große Trittfläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff, für optimale Standsicherheit des Patienten
  • Baugleich mit MPD 250K100M jedoch ohne Hinterleuchtung und Netzadapter, nur Batteriebetrieb, durch die reduzierte Auflösung schnellere Anzeigegeschwindigkeit. Besonders attraktiv im Preis!
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Weitere Suchbegriffe: Medizinwaagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 296,28*
€ 346,11*
Frei Haus
ab € 294,75*
€ 346,14*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 616,84*
€ 701,10*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,11*
€ 411,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,93*
€ 410,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,49*
€ 390,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,05*
€ 377,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,28*
€ 352,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.