| |
|
| Artikel-Nr.: 340-MWB300K1 Herst.-Nr.: MWB 300K-1 EAN/GTIN: 4045761202023 |
| | |
|
| | |
| Besonders geeignet für das Wiegen von Patienten in Rollstühlen, durch die beidseitig befahrbare Plattform mit niedriger Bauhöhe; Die große Wägeplatte aus Stahl eignet sich ebenfalls ideal zum Wiegen von Patienten im Adipositasbereich; Ideal auch zum schnellen Wiegen von z.B. Wäschewagen, Containerwagen, Rollbehältern etc.; Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße; Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig; Hold-Funktion: Bei unruhig stehenden oder sitzenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit, sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen; BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht; Waage kann mittels zwei Rollen und zwei Handgriffen bequem transportiert und platzsparend verstaut werden; Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 80 kg | Nettogewicht: | 60 kg | Verpackungshöhe: | 0,23 m | Verpackungsbreite: | 1,2 m | Verpackungstiefe: | 1,04 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 809,29* | € 897,38* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 812,67* | € 897,40* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 735,32* | € 905,56* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 821,14* | € 909,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 821,14* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|