Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Rollstuhlwaage

  Rollstuhlwaage  (66 Angebote unter 30.871.666 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rollstuhlwaage“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Rollstuhlwaage"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
seca 677 Multifunktionswaage Rollstuhlwaage -barrierefreies Wiegen (1 Angebot) 
seca 677 Rollstuhlwaage  Integrationsfähige Rollstuhlwaage mit Geländer Spezifikationen zur Elektronischen Rollstuhlwaage seca 677 Eichklasse III Plattform extra groß und leicht befahrbar, ideal fü...
Seca
6777021008
€ 2.493,33*
pro Stück
 
 Stück
seca 677r Multifunktionswaage mit RS232 Rollstuhlwaage - barrierefreies Wiegen (1 Angebot) 
Funkfähige Rollstuhlwaage mit Geländer und Transportrollen Stabil, funktional und mobil: Die seca 677 ist dank einer großzügigen Plattform und des robusten Geländers universal einsetzbar. So können...
Seca
6777021994
€ 2.501,45*
pro Stück
 
 Stück
seca 685 Multifunktionswaage funkfähige Rollstuhlwaage mit Geländer und Transportrollen (1 Angebot) 
seca 685 Multifunktionswaage  Integrationsfähige Waage mit Geländer Spezifikationen zur Elektronischen Multifunktionswaage seca 685 Eichklasse III Waage mit Stehhilfe, Klappsitz, rollstuhlgerechter...
Seca
6857021003
€ 2.595,81*
pro Stück
 
 Stück
seca 685r Multifunktionswaage mit RS232 Rollstuhlwaage mit Geländer und Transportrollen (1 Angebot) 
Multifunktionswaage mit Geländer und Transportrollen Ohne Umbau wird ein sicheres Wiegen im Stehen, im Sitzen und im Rollstuhl ermöglicht: im Stehen durch ein stabiles Geländer, im Sitzen durch ein...
Seca
6857021994
€ 2.621,33*
pro Stück
 
 Stück
Soehnle Rollstuhlwaage 300kg/100g mit Haltegriff (1 Angebot) 
Digitale Rollstuhlwaage Konformitätsbewertet Diese Rollstuhlwaage von der Firma Soehnle kann für das Wiegen von geh- und stehbehinderten Menschen die auf einen Rollstuhl angewiesen sind verwendet w...
Soehnle
6708.01.502
€ 1.292,28*
pro Stück
 
 Stück
Soehnle Rollstuhlwaage digital 300 kg/100 g weiß (3 Angebote) 
Digitale Rollstuhlwaage Diese Rollstuhlwaage von der Firma Soehnle kann für das Wiegen von geh- und stehbehinderten Menschen die auf einen Rollstuhl angewiesen sind verwendet werden. Für besseren K...
Soehnle
6808.01.501
€ 744,21*
pro Stück
 
 Stück
KERN Rollstuhlwaage MWB 300K-1 (7 Angebote) 
KERN Rollstuhlwaage MWB 300K-1 Rollstuhlwaage MWB 300K-1, Wägebereich 300 kg, Ablesbarkeit 100 g Rollstuhlwaage Max 300 kg; d=0,1 kg Kompakte Rollstuhlwaage mit zwei integrierten Auffahrrampen für ...
Kern & Sohn
MWB 300K-1
€ 802,96*
pro Stück
 
 Stück
KERN Haltebügel-Set Rollstuhlwaage KERN MWA, Factory Option, nicht nachrüstbar M (6 Angebote) 
2 Haltebügel mit klappbarem Patientensitz, zur Selbstmontage an der Rollstuhlwaage KERN MWA 300K-1M, Factory Option, bitte bei Bestellung der Waage mitbestellen, eine nachträgliche Montage ist nich...
Kern
MWA-A04
€ 815,13*
pro Stück
 
 Stück
Rollstuhlwaage Kern MWA 300K-1PM (6 Angebote) 
-Eichklasse III (Eichung optional) -Medizinzulassung -Besonders geeignet für das Wiegen von Patienten in Rollstühlen, durch die beidseitig befahrbare Plattform mit niedriger Bauhöhe -Die große Wäge...
Kern & Sohn
MWA 300K-1PM
€ 1.318,80*
pro Stück
 
 Stück
Kern Rollstuhlwaage Wägebereich (max.)=400kg Weiß, Schwarz Eichfähig, Kalibrierbar (6 Angebote) 
Kern Rollstuhlwaage Wägebereich (max.)=400kg Weiß, Schwarz Eichfähig, Kalibrierbar XL-Rollstuhlwaage mit niedriger Bauhöhe für bequemes Auffahren von (Elektro-) Rollstühlen bis 400 kg Maximale Wieg...
Kern
MWS 400K100DM
€ 1.462,38*
pro Stück
 
 Stück
Rollstuhlwaage Kern MWA 300K-1M (5 Angebote) 
-Eichklasse III (Eichung optional) -Medizinzulassung -Besonders geeignet für das Wiegen von Patienten in Rollstühlen, durch die beidseitig befahrbare Plattform mit niedriger Bauhöhe -Die große Wäge...
Kern & Sohn
MWA 300K-1M
€ 1.301,99*
pro Stück
 
 Stück
IoT-Line Rollstuhlwaage KERN MWN 300K-1M (3 Angebote) 
Robuste integrationsfähige Rollstuhlwaage zum drahtlosen Übertragen der Wägedaten an EMR- oder EHR-Systeme Eichklasse III (Eichung optional) Medizinzulassung Dank der integrierten WLAN-Schnittstell...
Kern
MWN 300K-1M
€ 1.278,07*
pro Stück
 
 Stück
Kern Rollstuhlwaage Wägebereich (max.)=300kg Weiß, Schwarz Eichfähig, Kalibrierbar (7 Angebote) 
Kern Rollstuhlwaage Wägebereich (max.)=300kg Weiß, Schwarz Eichfähig, Kalibrierbar XL-Rollstuhlwaage mit niedriger Bauhöhe für bequemes Auffahren von (Elektro-) Rollstühlen bis 300 kg Maximale Wieg...
Kern
MWS 300K100M
€ 1.094,43*
pro Stück
 
 Stück
Kern MWA-A02 Haltebügel für Rollstuhlwaage MWA 300K-1M und MWA 300K-1PM (8 Angebote) 
Kern MWA-A02 Haltebügel für Rollstuhlwaage MWA 300K-1M und MWA 300K-1PM Haltebügel für Rollstuhlwaage KERN MWA 300K-1M und KERN MWA 300K-1PM
Kern
MWA-A02
€ 114,76*
pro Stück
 
 Stück
KERN Rollstuhlwaage MWC 600K-1, Wägebereich 600 kg, Ablesbarkeit 0,1 kg (2 Angebote) 
Besonders geeignet für das Wiegen von Patienten in Rollstühlen, durch die beidseitig befahrbare Plattform mit niedriger Bauhöhe Die große Wägeplatte aus Stahl eignet sich ebenfalls ideal zum Wiegen...
Kern & Sohn
MWC 600K-1
€ 818,12*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Rollstuhlwaage
^

Die Rollstuhlwaage - optimale Gewichtskontrolle für Rollstuhlfahrer

Die Rollstuhlwaage ist eine besondere Form der Personenwaage, die speziell auf die Benutzung durch Rollstuhlfahrer ausgerichtet und daher in einer befahrbaren Bodenplatte integriert ist. Mit herkömmlichen Waagen kann die Person nicht gewogen werden. Mit einer Rollstuhlwaage kann man Körperzustände (Diagnostik) wie das Gewicht oder Werte wie den Body Mass Index berechnen, wenn die Körpergröße über eine zusätzliche Tastatur eingegeben werden kann.

Benötigt die Rollstuhlwaage eine Eichung?

Wenn die Waage in Krankenhäusern oder Arztpraxen eingesetzt werden soll, benötigt die Rollstuhlwaage als medizinische Waage eine Eichung nach der deutschen Eichklasse III. Die Waage ist vor dem ersten Einsatz zu eichen. Achten Sie in diesem Fall daher darauf, ob die Kosten für eine Eichung bereits im Kaufpreis enthalten sind.
In speziellen Fällen wie etwa Pflegebedürftigkeit oder der Sicherung einer Krankenbehandlung kann die Kasse ein einigen Fällen die Kosten für eine Rollstuhlwaage in privaten Räumen übernehmen.

Achten Sie auf eine ausreichende Größe der Platte

Die Länge und Breite muss ausreichend sein, um mit dem Rollstuhl befahren zu werden. Die kleinste Breite beginnt bei 80 Zentimetern, wobei es auch breitere Flächen gibt. Die Länge sollte auch mindestens 80 Zentimeter betragen, um ein Wegrollen zu vermeiden. Je nach Waagentyp beträgt die Höhe der Platte bis etwa fünf Zentimeter. Sind die Plattenenden noch nicht abgeflacht, benötigt man zusätzliche Rampen.

Achten Sie auf die Bedienerfreundlichkeit

Wenn man die Waage zur Messung in den eigenen Räumen optimal nutzen will, sind Bedienerfreundlichkeit und Genauigkeit der Messung wichtige Auswahlkriterien. Dazu gehört nicht nur eine verständliche Eingabeaufforderung bei Bedienteilen, sondern auch eine geeignete Ablesemöglichkeit für das Display. Manche Displays lassen sich an der Wand befestigen, andere kann man wegen einer Kabelverbindung auch in der Hand halten. Die Messgenauigkeit sollte eine Abweichung von 0,1 Kilogramm keinesfalls überschreiten.

Kann man die Waage bei Nichtgebrauch gut unterbringen?

Die Rollstuhlwaage benötigt relativ viel Platz. Da sie mit einem Gewicht zwischen 14 und gut 30 Kilogramm recht schwer ist, ist es von Vorteil, wenn Rollen an den Seiten einen leichten Wegtransport in senkrechter Position erlauben.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.