Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollstuhlwaage MWS 400K100DM, Wägebereich 300 kg; 400 kg, Ablesbarkeit 0,1 kg; 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-MWS400K100DM
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     MWS 400K100DM
EAN/GTIN:
     4045761192874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollstuhl-Waage
Rollstuhlwaage
rollstuhlwaage kern
rollstuhlwaage
Eichklasse III (Eichung optional); Medizinzulassung nach 93/42/EWG; Besonders geeignet für das Wiegen von Patienten in Rollstühlen, durch die beidseitg befahrbare Plattform mit niedriger Bauhöhe und einem Speicher für Tara-Gewichte von bis zu fünf (Elektro-) Rollstühlen; Die große Wägeplatte aus Stahl eignet sich ebenfalls ideal zum Wiegen von Patienten im Adipositasbereich; Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße; Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig; Hold-Funktion: Bei unruhig stehenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit, sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen; BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht; Waage kann mittels zwei Rollen und einem Handgriff bequem transportiert und platzsparend verstaut werden; Auswertegerät mit zwei Magneten auf der Rückseite, ideal zum Befestigen an metallischen Oberflächen, z. B. an der Wägeplatte; Batterie- und Netzbetrieb möglich, Akkubetrieb optional; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Hinweis: In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
65 kg
Nettogewicht:
44 kg
Verpackungshöhe:
0,26 m
Verpackungsbreite:
1,41 m
Verpackungstiefe:
1,215 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Personenwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.266,01*
€ 1.512,69*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.401,16*
€ 1.512,88*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.534,03*
€ 1.659,43*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.659,43*
€ 1.974,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.650,57*
€ 1.964,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.600,36*
€ 1.904,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.568,33*
€ 1.866,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.534,03*
€ 1.825,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.