Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amarell Universal Thermometer / Kälte-Laborthermometer, ähnlich DIN,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-N71000PENT
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     N71000-PENT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlussthermometer
Kälte Laborthermometer
Kälte-Labor-Thermometer
Gefrierschrank-Thermometer
Amarell Universal Thermometer / Kälte-Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -200+30:0,5°C, Kapillare prismatisch blauleuchtend, Pentan-Füllung, 400x9mm, ganz eintauchend, Richterverschluss mit Knopf, kalibrierfähig
Weitere Informationen:
Durchmesser:
9 mm
Länge:
400 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-200 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+30 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
0,5
Thermometerflüssigkeit:
Pentan

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 102,37* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.