Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amarell Universal Thermometer / Kälte-Laborthermometer, ähnlich DIN,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-N71002TOL
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     N71002-TOL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlussthermometer
Kälte Laborthermometer
Kälte-Labor-Thermometer
Gefrierschrank-Thermometer
Amarell Universal Thermometer / Kälte-Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -100+30:0,5°C, Kapillare prismatisch unbelegt, Toluol-Füllung, 400x9mm, ganz eintauchend, Richterverschluss mit Knopf, eichfähig
Weitere Informationen:
Durchmesser:
9 mm
Länge:
400 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-100 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+30 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
0,5
Thermometerflüssigkeit:
Rote Füllung

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 58,77* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.