Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Waagen
>
Bodenwaage
>
Durchfahrwaage
>
Artikel
Durchfahrwaage NFB 1.5T0.5LM, Wägebereich 1500 kg, Ablesbarkeit 0,5 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
340-NFB15T05LM
Hersteller:
Kern
Herst.-Nr.:
NFB 1.5T0.5LM
EAN/GTIN:
4045761194465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Durchfahrwaage
Industriewaage
Plattformwaage
Durchfahrwaage zum schnellen Wiegen von z. B. Drahtkastenwagen, Wäschewagen, Etagenwagen, Containerwagen, Magazinwagen, Transportkarren, Transportkoffern, Hubwagen, Rollbehältern, Mülltonnen etc.; Niedrige Bauhöhe der Plattform sowie integrierte Auffahrrampen an beiden Seiten erleichtern das Auffahren. Dadurch kein Grubenrahmeneinbau nötig – das spart Geld; *Wägebrücke: aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67; Auswertegerät: Details siehe KERN KFB-TM; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Wussten Sie schon? Unsere Bodenwaagen werden in einer robusten Holz-Box ausgeliefert. Das schützt die hochwertige Wägetechnik vor Umwelteinflüssen und Belastungen auf dem Transportweg. KERN – immer eine Idee voraus;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
235 kg
Nettogewicht:
155 kg
Verpackungshöhe:
0,35 m
Verpackungsbreite:
1,85 m
Verpackungstiefe:
1,51 m
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Geräte
>
Laborgerät(sonstiges)
>
Laborgeräte (sonstige)
Weitere Suchbegriffe:
Wägebrücken
,
durchfahrwaage kern
,
durchfahrwaage
,
Labormaterial
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7303
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.452,58*
€ 1.698,68*
Lager 3EH3T
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.610,60*
€ 1.698,92*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.792,16*
€ 1.879,81*
Lager 420
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.920,21*
€ 2.007,62*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.879,81*
€ 2.236,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.865,94*
€ 2.220,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.821,02*
€ 2.167,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.796,45*
€ 2.137,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.792,16*
€ 2.132,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 340
Versand:
Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akkubetrieb intern EOC, IOC
Kern
266581
ab € 44,31*
Zubehör
Eichung Waagen III-IV, > 350 ≤ 1500 kg
Kern
266673
ab € 147,97*
Zubehör
Fußplatten-Paar BFS-A06N
Kern
BFS-A06N
ab € 45,44*
Zubehör
KERN Kalibrierung Waagen 4
Kern
266680
ab € 166,44*
Zubehör
Matrix-Nadeldrucker, für Waagen, HxBxT 106 x 100 x 180 mm.
Kern & Sohn
911-013
ab € 318,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen