Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchfahrwaage NIB 300K-1, Wägebereich 300 kg, Ablesbarkeit 0,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-NIB300K1
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     NIB 300K-1
EAN/GTIN:
     4045761244214
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Durchfahrwaage
Palettenwaage
Plattformwaage
Durchfahrwaagen ermöglichen das genaue Verwiegen von Waren während eines Produktionsprozesses, ohne dass umgeladen werden muss. So kann der Wägevorgang perfekt in den Arbeitsfluss integriert werden und es entstehen keine nennenswerten Zeitverluste. Ideal zum schnellen Wiegen von z. B. Drahtkastenwagen, Wäschewagen, Etagenwagen, Containerwagen, Magazinwagen, Transportkarren, Transportkoffern, Hubwagen, Rollbehältern, Mülltonnen etc.; Niedrige Bauhöhe der Plattform sowie integrierte Auffahrrampen an beiden Seiten erleichtern das Auffahren. Dadurch kein Grubenrahmeneinbau nötig – das spart Geld; *Wägebrücke: Stahl, pulverbeschichtet, 4 silikonbeschichtete Aluminium-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67; Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig; Waage kann mittels Rollen und Haltegriff bequem transportiert und platzsparend verstaut werden; Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig, nur für Modelle ohne Stativ; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Wussten Sie schon? Unsere Bodenwaagen werden in einer robusten Holz-Box ausgeliefert. Das schützt die hochwertige Wägetechnik vor Umwelteinflüssen und Belastungen auf dem Transportweg. KERN – immer eine Idee voraus;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
65 kg
Nettogewicht:
40 kg
Verpackungshöhe:
0,2 m
Verpackungsbreite:
1,135 m
Verpackungstiefe:
1,06 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 721,63*
€ 806,71*
Lager 340
Frei Haus
ab € 726,08*
€ 807,39*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,39*
€ 960,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,27*
€ 945,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,55*
€ 906,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,56*
€ 887,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,08*
€ 864,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 726,08* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.