Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges Polarimeter OAB 10LN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-OAB10LN
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     OAB 10LN
EAN/GTIN:
     4045761248700
Suchbegriffe:
Polarimeter
polarimeter
Das Kern OAB 10LN ist ein manuelles Polarimeter, das sich durch ergonomisches Design und einfache Handhabung auszeichnet; Die leistungsstarke 589 nm Natriumdampflampe ist eine optimale Lichtquelle zur Erzeugung eines linear polarisierten Lichtstrahls; Eine genaue Bestimmung des Drehwinkels der zu untersuchenden Substanz ermöglicht die 1° Skalenteilung inklusive Nonius (0,05°); Für die ideale Aufnahme von flüssigen Proben sind ebenfalls zwei Glasküvetten (100;mm/200 mm) in der Lieferung enthalten; Im Lieferumfang enthalten: Natriumdampflampe, 100 mm Glasküvette, 200 mm Glasküvette, Ersatzlinsen und -dichtringe für Küvetten;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
4,8 kg
Nettogewicht:
3,6 kg
Verpackungshöhe:
0,39 m
Verpackungsbreite:
0,56 m
Verpackungstiefe:
0,21 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 618,93*
€ 778,20*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 687,26*
€ 778,22*
Lager 340
Frei Haus
ab € 763,83*
€ 863,42*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,42*
€ 1.027,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,41*
€ 1.022,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,73*
€ 986,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,20*
€ 961,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,83*
€ 908,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 763,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.