Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern OAB 10LN Polarimeter 180 °/ 1° Optische Rotation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern OAB 10LN Polarimeter 180 °/ 1° Optische Rotation
Kern OAB 10LN Polarimeter 180 °/ 1° Optische Rotation
Kern OAB 10LN Polarimeter 180 °/ 1° Optische Rotation
Kern OAB 10LN Polarimeter 180 °/ 1° Optische Rotation
Artikel-Nr.:
     7303-M6598
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     OAB 10LN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polarimeter
polarimeter

KernOAB 10LN Polarimeter

Der ideale Helfer beim Einstieg in die Analyse Ihrer optisch aktiven Lösungen im Labor.

- Skalen:Optische Rotation

- Messbereich:180 °

-Teilung:1 °

-Nonius:0,05°

-Wellenlänge:589 nm

-Abmessung (B×T×H):500 mm x 130 mm x 330 mm

-Eingangsspannung:100 – 240 V

Das Kern OAB 10LN ist ein manuelles Polarimeter, das sich durch ergonomisches Design und einfache Handhabung auszeichnet

Die leistungsstarke 589 nm Natriumdampflampe ist eine optimale Lichtquelle zur Erzeugung eines linear polarisierten Lichtstrahls

Eine genaue Bestimmung des Drehwinkels der zu untersuchenden Substanz ermöglicht die 1° Skalenteilung inklusive Nonius (0,05°)

Für die ideale Aufnahme von flüssigen Proben sind ebenfalls zwei Glasküvetten (100 mm/200 mm) in der Lieferung enthalten

Im Lieferumfang enthalten: Natriumdampflampe, 100 mm Glasküvette, 200 mm Glasküvette, Ersatzlinsen und -dichtringe für Küvetten

Technische Daten

Lichtquelle: Natriumdampflampe (589 nm)

Stabilisierungszeit: 10 min nach Einschalten

Gesamtabmessungen B×T×H 500×130×330 mm

Hauptanwendungsbereiche

Apotheken

Krankenhäuser

Getränkeindustrie

Lebensmittelindustrie

Chemieindustrie

Labore

Ausbildung

Weitere Suchbegriffe: Durchlichtmikroskop
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 618,93*
€ 778,20*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 687,26*
€ 778,22*
Frei Haus
ab € 763,83*
€ 863,42*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,20*
€ 926,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,36*
€ 916,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 762,66*
€ 907,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,83*
€ 857,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,86*
€ 794,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 653,34*
€ 777,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,93*
€ 736,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 618,93* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.