| |
|
| Artikel-Nr.: 340-OBBA1579 Herst.-Nr.: OBB-A1579 EAN/GTIN: 4045761246478 |
| |
|
| | |
| Mikroskoptubus OBB-A1579 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 2,0 kg | Nettogewicht: | 1,4 kg | Verpackungshöhe: | 0,165 m | Verpackungsbreite: | 0,265 m | Verpackungstiefe: | 0,185 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,76* | € 327,58* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,97* | € 327,60* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 294,75* | € 332,02* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 397,96* | € 407,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|